カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • 栃木屋(132)
  • アズワン(37)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • TRUSCO(10)
  • ホンダ(7)
  • エレコム(5)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • TOTO(5)
  • 日東工業(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • エア・ウォーター・バイオデザイン(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 内外電機(1)
  • マツモト機械(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tha1」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wf T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wf

    T&D(ティアンドデイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
    電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2測定温度範囲(℃)0~55
  • 【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 【レンタル】温湿度記録計 有線LAN 校正証明書付 TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温湿度記録計 有線LAN 校正証明書付 TR-72nwシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
    付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
  • 【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温湿度記録計 おんどとり 有線LAN TR-72nwシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!。インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
    付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本仕様警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ測定範囲温度/0~55℃、湿度/10~95%RH電源単3乾電池×2本(付属)・ACアダプター・PoE(TR-72nwのみ)・USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1ch、湿度1ch通信方式有線LAN、USB動作温湿度範囲温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半記録モードendless/onetime防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通りサービス分類レンタル
  • 温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
    仕様【チャンネル数】温度1ch、湿度1ch【精度】温度/±0.5℃、湿度/±5%RH【表示】測定値、電池残量、その他【記録データ】8000×2ch【記録間隔】15通り【記録モード】endless/onetime【警報の確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【電源】単3乾電池×2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE【本体動作環境】温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと【大きさ】H58mm×W78mm×D26mm【防水性】なし【電池寿命】約10日~1年半【付属品】温湿度センサー(THA-3001)×1本温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~95(RH)インターフェース有線LAN、USBアズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正