カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • コノエ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • iFixit(アイフィックスイット)(3)
  • イノック(2)
  • BONDHUS(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • CKD(1)
  • RICHCO(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-25-15」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)