カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- T&D(ティアンドデイ)
- コノエ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr-5420」の検索結果
特価

ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
センサ延長ケーブル
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-52i用のセンサ延長ケーブル材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応