カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 測定関連サービス(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • TRUSCO(21)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ミツビシ(12)
  • ホンダ(6)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(5)
  • 東京発条製作所(5)
  • VISHAY(5)
  • RS PRO(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • ユニカ(3)
  • SMC(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • キタジマ(2)
  • 象印マホービン(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr55」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ)パルス入力ケーブルT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)PtモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
T&D パルス検出モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D パルス検出モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ T&D(ティアンドデイ)熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプションT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)T&D 水中用センサT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-60~155仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
17,980税込19,778
1個
欠品中
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付) T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)T&D(ティアンドデイ)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000表示測定値、電池残量、その他
【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタルT&D(ティアンドデイ)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。この商品の校正期間は1年に1回です。
仕様警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED付属品入力モジュール、電池、PtセンサーTR-8220-3.2-100-1M(65-9133-76)電源リチウム電池測定範囲(℃)-199~600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19精度±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000通信方式光通信、赤外線通信動作温度(℃)本体:-40~80記録モードendless/onetime防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通りサービス分類レンタル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら