カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOFCO
- SMC(8)
- CKD(5)
- アズワン(1)
- 日本精器(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 愛知時計電機(1)
- コフロック(1)
- 流体工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wfk ckd」の検索結果

面積式流量計フローチェッカー
TOFCO(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体水使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316適合流体水流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応