カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ACASIS
- AOTECH(4)
- Apacer(6)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- QNAP(1)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- StarTech.com(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- TOOL TOOL(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
- エレコム(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- プリンストン(2)
「ssd 2280 4tb」の検索結果
特価

ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース
ACASIS¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷HDDとNVMe SSDを各2基搭載できる、ハイブリッド仕様の4ベイ外付けケースです。 USB4およびThunderbolt 3/4/5接続に対応し、高速--転送を実現。大容量データの保存と高速アクセスを1台に集約できます。さらに4つのハードウェアRAID(RAID 0/1/JBOD/PM)を搭載し、用途に合わせて柔軟なストレージ環境を構築可能です。 最大30TBのHDD2基、最大8TBのNVMe SSD2基を同時搭載できるハイブリッド設計です。 RAID構築により最大76TBの圧倒的なストレージ空間を実現し、動画データや大量のバックアップも、この1台にすべて集約可能です。 2.5型・3.5型SATA HDD/SSD(最大5Gbps)、高速なM.2 NVMe SSD(最大20Gbps)のデータ転送にも対応しています。 用途やお手持ちのドライブに合わせて最適な速度で読み書きが行え、重いクリエイティブデータから業務用の大容量アーカイブまで、あらゆるデータ移行をストレスなくスムーズに完了させます。 本体のダイヤル操作で、4種類のRAIDモード(SINGLE/RAID 0/RAID 1/JBOD)を直感的に切り替え可能。 速度重視のストライピングや保護重視のミラーリングなど、目的に合わせた環境をPCレスで簡単に構築できます。 40℃を超えると、自動的に作動する温度制御ファンを搭載可能です。 これにより、機器内部が一定の温度を超えないよう、効果的に冷却を行います。 過熱による故障や性能低下を防ぎ、安定した動作+静音性と省エネ性をサポート。 HDD NVMe SSDの状態をモニタリング可能。 一目でドライブの状況を把握できるLEDインジケーターを搭載し、リアルタイムで健康状態を確認できます。付属品USBケーブル、熱伝導シート ×4、ドライバー、ネジセット、RAID切替プレート、ACアダプタ適合シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD※SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)、NVMe M.2 SSD(Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)※※M.2 SATA規格のSSDには対応していませんその他【HDD RAIDモード】スタンダード(SINGLE)/ストライピング(RAID 0)/ミラーリング(RAID 1)/スパニング(JBOD)対象機種Thunderbolt 3、4、5/USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 TYPE-C接続端子搭載パソコン寸法(mm)133×199×123(突起部含まず)電源ACアダプタ(12V/8A)本体質量(g)1705対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)インターフェースThunderbolt 3(USB Type-C)保証期間ご購入後12ヵ月間端子【M.2 NVMe対応端子】M.2 M Key / B+M Key接続ポート【パソコン】USB Type-C