カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VAISALA(ヴァイサラ)
- モノタロウ(5,942)
- MAZDA(マツダ)(216,535)
- トヨタ(139,314)
- ミツビシ(137,813)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,209)
- エスコ(69,167)
- ホンダ(47,904)
- スズキ(42,628)
- メディアカバーマーケット(40,225)
- SMC(38,482)
- 大阪魂(21,134)
- Panasonic(パナソニック)(15,997)
- ダイハツ(15,983)
- ニッサン(15,481)
- TRUSCO(14,377)
- cotta(13,799)
- アズワン(9,110)
- 工進(7,933)
- EBM(江部松商事)(7,690)
- NAKANO(6,709)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
VAISALA(ヴァイサラ)
VAISALA(ヴァイサラ)のページです。VAISALA(ヴァイサラ)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル
VAISALA(ヴァイサラ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)
VAISALA(ヴァイサラ)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0B0A0B1
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付
VAISALA(ヴァイサラ)¥7,498税込¥8,2481セット翌日出荷から10日以内出荷高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
デジタル温湿度計
VAISALA(ヴァイサラ)¥155,800税込¥171,3801個当日出荷から21日以内出荷持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
【レンタル】温湿度計 MI70指示計+HMP75Bプローブ 校正付レンタル HM70 J0F1A0ABシリーズ
VAISALA(ヴァイサラ)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度なスポット計測用のハンディ湿度温度計です。センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。プレヒート機能でチャンバー内計測時等に計測開始時の温度差による結露リスクを低減します。一般環境において、他湿度センサとの比較校正、基準器としてのご用途に最適です。仕様この商品の校正期間は2年に1回です。構成指示計(MI70)、センサプローブ(HMP75B)、キャリングケース、PC接続ケーブル、クイックガイドデータメモリ【指示計】2700データ計測範囲0~100%RH/‐20~+60℃計測精度±1%RH/±0.2℃(代表値)記録間隔1秒~12時間動作湿度(%RH)0~100(結露無きこと)動作温度範囲(℃)【指示計】‐10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】視程計セット
VAISALA(ヴァイサラ)¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷視程を測るすべてのエリアで。視程計PWD20の視程測定範囲は10m~20000mです。長距離の視程まで測定できますので、港湾や沿岸水域、。ヘリポートなどの視程測定が必要な場所で広く使用できます。PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、。トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。※ センサー~ロガーまでのケーブルの長さは約7mです。記録について。センサーから受信した視程データおよびエラーコードは、一旦ロガーの内部バッファメモリに蓄積され、。メモリが一杯になるとCFカードに書き込みが行われます。※エラーの有無によりバッファメモリが一杯になるまでの時間が変動しますので、。一定間隔で書き込みを行っているわけではありません。ご注意ください。仕様●シリアル出力:RS232C、RS485●測定範囲精度:10~10,000mにおいて±10%、10,000~20,000mにおいて±15%セット内容視程計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4)、センサーケーブル、センサー取付けプレート一式、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式、ロガー(SDカード、ACアダプター付)、カードリーダー、ソフト・ドライバ(CFカードの場合)、取扱説明書質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+60電源(V)AC100消費電力(W)3、ヒーター:65電源ヒーターオプション用別:24VDC/VACアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20,000寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40.4×69.5×19.9サービス分類レンタル
【レンタル】現在天気計セット
VAISALA(ヴァイサラ)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出。一般気象、航空気象への適用。PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、。天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを。2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で。天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付け。PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW。手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷応答性の高いスポット計測用露点計です。自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル
VAISALA(ヴァイサラ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-85
【レンタル】ハンディタイプオイル内水分計
VAISALA(ヴァイサラ)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷区分化学変化タイプ外形寸法(mm)5×5有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2発色温度(℃)70発色白→赤示温部寸法(mm)5×5