カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- VAISALA(ヴァイサラ)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(4)
- オリエンタルモーター(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- マザーツール(1)
- BOLL(1)
- elcometer(1)
- コフロック(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「smc psh」の検索結果

【レンタル】ハンディタイプ露点計(校正書付)
VAISALA(ヴァイサラ)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃質量(g)400温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5アナログ出力0~1VDCセンサーVaisala DRYCAP精度(℃)±2使用圧力範囲0~20bar動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー)電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本