カテゴリ
- 科学研究・開発用品(52)
- 培養用品(7)
- 架台/スタンド/ホルダー類(3)
- ピペットチップ(18)
- ピペット(8)
- チップ用ラック(7)
- 測定用品(1)
- 顕微鏡その他関連用品(1)
絞り込み
分注範囲(μL)
- 0.1~10(1)
- 10(4)
- 20(1)
- 100(1)
- 100~1000(1)
- 200(2)
- 250(2)
- 1000(2)
- 1000~5000(1)
- 1200(3)
- 5000(3)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- WATSON
「watson」の検索結果

メモリ付きマクロチップ
WATSON(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(250本)当日出荷5mL用ロングチップ仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク
WATSON¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
エクストラロングチップ
WATSON¥10,980~税込¥12,078~1組(960本)当日出荷から翌日出荷全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。容量(μL)1200
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
ワトソン ロングチップ 10μl
WATSON¥12,980税込¥14,2781個(96本×10箱)当日出荷細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質チップ:PPラック:PC全長(mm)50容量(μL)10
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
セルカウンタープレート4セルトーマ
WATSON(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
フィルターチップ システムラック(PC)
WATSON¥3,398~税込¥3,738~1箱(24本)ほか翌日出荷から4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済
メモリ付きラックチップ
WATSON¥7,898税込¥8,6881箱(10ラック)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200色クリアアズワン品番62-3842-28
エクストラロングチップ(目盛付)
WATSON¥7,898税込¥8,6881袋(1000本)翌日出荷全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。容量1200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー滅菌―入数1000本パッケージバルク
ディスポピペット個別包装滅菌
WATSON¥8,698税込¥9,5681箱(100本)翌々日出荷ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
WATSON¥2,998税込¥3,2981組(10個)当日出荷から4日以内出荷低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル)入数(枚)10大きさ76×26×2.2mm
ディスポピペット
WATSON¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
フィルターチップ 交換プレート
WATSON¥2,898~税込¥3,188~1箱(24本)ほか4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。滅菌済
チップ
WATSON¥2,198~税込¥2,418~1箱(24本)ほか4日以内出荷RNase/DNase/Human-DNAフリーのチップです。 0.1~10μL、1~200μLタイプは、超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。 全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。
三段階容量可変簡易ピペット プチペット
WATSON¥17,980税込¥19,7781組(10本)4日以内出荷各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
ワトソン ロングチップ 250μl
WATSON¥13,980税込¥15,3781個(96本×10箱)4日以内出荷細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC全長(mm)89容量(μL)250
PPディスポピペット(専用アダプタ付)
WATSON¥9,498~税込¥10,448~1箱(300本)ほか4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
PPディスポピペット専用アダプタ
WATSON¥799税込¥8791個4日以内出荷から6日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098~税込¥7,808~1個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
連続分注器
WATSON¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。材質本体/PBT、ノズル/POM寸法(mm)70×(117~137)×224質量(g)180分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)吸引量1~13mL(1mL間隔)
ワトソン ロングフィルターチップ
WATSON¥23,980税込¥26,3781個(96本×10箱)4日以内出荷DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
96ウェルマイクロプレート
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)4日以内出荷光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
チップ(目盛付)
WATSON¥3,998税込¥4,3981袋(250本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
フィルターチップ システムラック(PP)
WATSON¥12,980~税込¥14,278~1箱(960本)4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済入数96本×10ラック
チップ(目盛付)
WATSON¥6,998税込¥7,6981箱(960本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)。超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。容量200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛20,50,100μL入数96本/ラック×10
クライオチューブ
WATSON¥25,980税込¥28,5781袋(500本)4日以内出荷本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌済入数20本×25袋