カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • BIGM(丸山製作所)(334)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KOA(44)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • イスカル(4)
  • エスコ(1)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(2)
  • フジクラ DDK(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 富士電機(1)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • 東芝テリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf1/4c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Urania 5000 LCV DL 0W30 20L Petronas

    Urania 5000 LCV DL 0W30 20L

    Petronas
    1個(20L)
    欠品中
    PETRONAS独自のStrongTech(TM)技術を採用。StrongTech(TM)は、独自の強力な流体膜を形成して、エンジンをより長くより良いコンディションを維持し、エンジン寿命を延ばす最新のテクノロジーです。・長時間の高温運転でも粘度低下を防止。エンジン保護性能を発揮します。・DPFのつまりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延ばします。・高分散性洗浄剤により煤等を強力に分散し、エンジン内部をクリーンに維持します。 最新クリーンディーゼル対応 省燃費型プレミアムオイル。最新のクリーンディーゼルエンジンに対応した低灰分・低粘度の高性能ディーゼルエンジンオイルです。優れた清浄分散性と酸化安定性により、長期間にわたりエンジン内部を清潔に保ち、燃費性能を最大限に引き出します。硫酸灰分・リン・硫黄の含有を最小限に抑えたLow-SAPS配合。リンと硫黄の配合量を最小化し、DPFの詰まりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延長します。低粘度0W-30ベースにより、低温始動時の摩擦抵抗を大幅に低減。燃費向上とCO2排出削減に貢献します。
    用途ディーゼル車専用。DPF装着の乗用車、小型商用車。クリーンディーゼル技術採用エンジン対応。長期オイル交換サイクルを想定する車両性能SAE:0W-30 、JASO:DL-1 、API:CF-4相当 、ACEA:C2相当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性