カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- Petronas
- FUMOTO(1)
「fg-2ns」の検索結果

TUTELA MULTI CVT 700 20L
Petronas¥69,980税込¥76,9781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード。先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)。特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。用途プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護。通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮。優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制。特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮性能Toyota CTF TC, FE, Hybrid 、Nissan NS-1, 2, 3 、Honda HCF2, CT, Z-1/HMMF(スタートクラッチを除く) 、Mazda JWS 3320 、Mitsubishi CTF-J1, J4, J4+, SP-III, ECO J4 、Subaru iCT, iCT F/ FG, ECT, Chain CT/ II, NS-2 、Daihatsu AMMIX DFE, DC, TC 、Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/ 2/ I危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性