カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- アイ・エイ・シー
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 三菱電機(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KEMET(1)
- CENTRONIC(1)
「QD75」の検索結果

超低露点エアードライヤー QDシリーズ
アイ・エイ・シー¥579,800税込¥637,7801個26日以内出荷結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
超低露点エアードライヤー
アイ・エイ・シー¥429,800税込¥472,7801台28日以内出荷小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。仕様露点計量証明書付寸法(mm)380×300×595接続口径1/4PT質量(kg)約12.5消費電力(W)1電源AC100V 50/60Hzろ過精度(μm)0.01入口圧力(MPa)0.4~0.9