絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アサヒ理化製作所

アサヒ理化製作所のページです。アサヒ理化製作所は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 アサヒ理化製作所
所在地〒262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町973-3
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースターラー アサヒ理化製作所パワースターラーアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所小型ボールミル回転架台アサヒ理化製作所
179,800税込197,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmタイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉 オプションアサヒ理化製作所
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ADH-400付属のセンサです。
仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
熱電対K熱電対仕様タイプ標準タイプ
温度コントローラー アサヒ理化製作所温度コントローラーアサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
75,980税込83,578
1個
42日以内出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ADH-1200付属センサ。
寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所卓上型電気炉用 専用温度コントローラーアサヒ理化製作所
169,800税込186,780
1個
38日以内出荷
外寸法(mm)350×350×80
セラミックホットプレート(気密質) アサヒ理化製作所セラミックホットプレート(気密質)アサヒ理化製作所
263,000税込289,300
1台
17日以内出荷
温度範囲(℃)常温~480
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
9,498税込10,448
1台
7日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。