カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Teslong
- 三和製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- WATSON(1)
「nts500」の検索結果

ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m
Teslong¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。