絞り込み
ブランド
- いすゞ製作所
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る

いすゞ製作所
いすゞ製作所のページです。いすゞ製作所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 いすゞ製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒955-0151 新潟県三条市荻堀字藤平1397-42 |

定温乾燥器
いすゞ製作所¥329,800税込¥362,7801個(1個)5日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1質量(kg)38使用温度範囲(℃)60~260電流(A)8方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)855×585×435内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.7電源(AC V)100温度分布精度±2.0℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
定温乾燥器
いすゞ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
定温乾燥器
いすゞ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個31日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば
いすゞ製作所¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台36日以内出荷吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)付属品棚板:1枚棚受け:1組仕様PID制御方式電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば
いすゞ製作所¥329,800~税込¥362,780~1台18日以内出荷3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。付属品棚板:1枚仕様強制循環式電源(V)単相100使用温度範囲40~260℃最高温度到達時間約60分