カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • オーデック
  • 三菱ふそう(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • ホンダ(19)
  • 河村電器産業(12)
  • AMPHENOL(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 日東工業(10)
  • 酒井製作所(9)
  • NOK(7)
  • アサ電子工業(7)
  • Canon(6)
  • BULGIN(6)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • SCHURTER(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1014」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール) オーデック

    耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)

    オーデック
    4,498税込4,948
    1本(420mL×1本)
    当日出荷
    酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
    用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
  • 耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック

    耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    3,998税込4,398
    1本(420mL×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
    用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
  • 耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール) オーデック

    耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

    オーデック
    3,598税込3,958
    1本(420mL×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
    用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)