カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • オーデック
  • エスコ(44)
  • ケマーズ(10)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • ザーレン(3)
  • パルサールブ(3)
  • KTC(2)
  • マキタ(2)
  • 出光NTG(2)
  • 正和(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • シマテック(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 0」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹) オーデック

    超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)

    オーデック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(400g×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
    用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
  • 超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール) オーデック

    超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)

    オーデック
    3,998税込4,398
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
    用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt
グリースカテゴリ