カテゴリ

  • 測定・測量用品(85)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(39,667)
  • トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • カイセ
  • モノタロウ(5,937)
  • ホンダ(546,828)
  • MAZDA(マツダ)(216,677)
  • SMC(201,341)
  • トヨタ(140,174)
  • ミツビシ(138,097)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,311)
  • スズキ(68,598)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,807)
  • 日野自動車(47,248)
  • Kawasaki(43,840)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,767)
  • Panasonic(パナソニック)(32,434)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(93)
  • 以上(100)
  • 以上(105)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(24,229)
  • 1,500-10,000円(66,626)
  • 10,000-50,000円(69,054)
  • 50,000-100,000円(29,025)
  • 100,000円以上(36,624)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセ

    バッテリーチェッカー用プリンター用紙

    カイセ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10ロール)
    当日出荷
    適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり
  • 導通チェッカー カイセ

    導通チェッカー

    カイセ(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
    用途コード類の断線、配線チェックに仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0ディスプレイ光、音保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
  • デジタル水分計 カイセ

    デジタル水分計

    カイセ(24件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
    用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種KF-1
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
    口径(mm)25
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)820
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    テストリード・本体一体型で使いやすい
    付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
  • アナログサーキットテスター カイセ

    アナログサーキットテスター

    カイセ
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
    付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
    全長(mm)960
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • マニュアルレンジデジタルマルチメーター カイセ

    マニュアルレンジデジタルマルチメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
    付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テストリードキット カイセ

    テストリードキット

    カイセ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
    セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • ストレートテストピン カイセ

    ストレートテストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ヒューズ カイセ

    ヒューズ

    カイセ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 暗電流クランプメーター カイセ

    暗電流クランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
    付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
    仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
  • カード型デジタルメーター カイセ

    カード型デジタルメーター

    カイセ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
    仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1085
  • テスト棒 カイセ

    テスト棒

    カイセ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
    仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHzサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
...