カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- アートレイ(1)
- イチネンTASCO(3)
「flir e8 pro」の検索結果
特価

サーモグラフィーカメラ
カイセ(2件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1セット20日以内出荷可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。温度分解能(℃)0.07解像度【表示】300000ピクセルフレームレート9Hz付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュールバッテリー電圧(V)DC3.7フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160