カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • 三菱(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-2011」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KT-2011用インターフェイスキット カイセ

    KT-2011用インターフェイスキット

    カイセ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) カイセ

    高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)

    カイセ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
    付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
    口径(mm)25
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
    全長(mm)960
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テストリードキット カイセ

    テストリードキット

    カイセ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
    セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
  • ストレートテストピン カイセ

    ストレートテストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • テスト棒 カイセ

    テスト棒

    カイセ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テストフック(ピン内径10mm) カイセ

    テストフック(ピン内径10mm)

    カイセ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9ピン長さ(mm)68最大電圧(V)100
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • ICクリップ カイセ

    ICクリップ

    カイセ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
    適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
  • ストレートテストピン(赤のみ) カイセ

    ストレートテストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • コイル型コンタクトピン カイセ

    コイル型コンタクトピン

    カイセ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
  • テストリードセット カイセ

    テストリードセット

    カイセ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
    セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
  • L型テストピン カイセ

    L型テストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
  • テストフック(ピン内径16mm) カイセ

    テストフック(ピン内径16mm)

    カイセ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9ピン長さ(mm)74最大電圧(V)100
  • テストピン(赤のみ) カイセ

    テストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • ワニグチクリップ(黒のみ) カイセ

    ワニグチクリップ(黒のみ)

    カイセ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • ワニグチクリップ(赤のみ) カイセ

    ワニグチクリップ(赤のみ)

    カイセ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • ストレートテストピン(黒のみ) カイセ

    ストレートテストピン(黒のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • テスト棒(黒) カイセ

    テスト棒(黒)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テスト棒(赤) カイセ

    テスト棒(赤)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • L型テストピン(黒のみ) カイセ

    L型テストピン(黒のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
  • L型テストピン(赤のみ) カイセ

    L型テストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
  • テストピン(黒のみ) カイセ

    テストピン(黒のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
電気測定カテゴリ