カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • メモリーバックアップ(1)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • 住友電装(3)
  • KITACO(1)
  • Schutzinger(3)
  • ユピテル(2)
  • セルスター(11)
  • Pivot(9)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ミラック光学(8)
  • BLITZ(6)
  • MTO(3)
  • GB[制御機器](3)
  • CodeTechCAM(3)
  • 大作商事(2)
  • カーメイト(2)
  • HITACHI(2)
  • キラメック(2)
  • MAXWIN(2)
  • Seeed Studio(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「obd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプスターター(黒) カイセジャンプスターター(黒)カイセ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書ブラック質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
メモリーバックアップ(12V車専用) カイセメモリーバックアップ(12V車専用)カイセ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
OBDⅡ接続によるバックアップが可能。バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。小型・軽量で携帯性に優れる。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)
仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示付属品OBDⅡケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書適合バックアップ対応車:12V車寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D)質量(g)280 (本体のみ)出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)バッテリー容量(mAh)6000(3.2V)充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可)関連資料KG-150の残量インジケータが急減する現象について(0.12MB) 製品カタログ(0.62MB)入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)取扱説明書取扱説明書(0.47MB)
ジャンプスターター(迷彩) カイセジャンプスターター(迷彩)カイセ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
obd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • obd