カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- Panasonic(パナソニック)(93)
- 富士電機(9)
- ウエルドテック社(8)
- イスカル(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 中部精機(4)
- 三和電気計器(3)
- スーパーツール(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- マイクロソフト(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- トーキン(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「p22-9」の検索結果
特価

アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から20日以内出荷テストリード・本体一体型で使いやすい直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:25m/250m抵抗(Ω)レンジ:10k/1M付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)160電源1.5V R03単4電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷広い測定ができるミニテスター直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:50/250m抵抗(Ω)レンジ:×1k(0~1MΩ)付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書質量(g)95電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×30直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)
カイセ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
PCリンクデジタルマルチメーター
カイセ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA