カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- サンクリエイト(1)
- ハヤシ[靴下](2)
- マール社(1)
- 三陽工業(テープ)(2)
- 因幡電工(1)
- 富士電機(2)
- 河村電器産業(4)
「sk-77」の検索結果
特価

直流/交流両用デジタルクランプメーター
カイセ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
直流/交流両用デジタルクランプメーター
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm