カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • テスタ(マルチメータ)(19)
  • バッテリー・電装(2)
    • バッテリーテスター/点検用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(17)
  • ELPA(16)
  • HIOKI(日置電機)(64)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(42)
  • オーム電機(10)
  • マザーツール(14)
  • エスコ(81)
  • カスタム(22)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Schutzinger(238)
  • フルーク(FLUKE)(226)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • RS PRO(112)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • イチネンTASCO(67)
  • TOTO(51)
  • JTC(43)
直流電流(A)
  • 最大0.25(2)
  • 最大0.3(2)
  • 最大0.5(1)
  • 最大10(2)
  • 最大12(1)
交流電流(A)
  • 最大10(4)
  • 最大20(1)
交流電圧(V)
  • 最大30(1)
  • 最大300(1)
  • 最大500(3)
  • 最大600(5)
  • 最大750(1)
  • 最大1000(2)
  • 最大1200(2)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(13)
直流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大500(3)
  • 最大600(5)
  • 最大1000(3)
  • 最大1200(2)
最大300・最大500・最大600・最大1000・最大1200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
マニュアルレンジデジタルマルチメーター カイセマニュアルレンジデジタルマルチメーターカイセ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒
アナログサーキットテスター カイセアナログサーキットテスターカイセ
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28直流電流(A)レンジ:25m/250m直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
カード型デジタルメーター カイセカード型デジタルメーターカイセ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書寸法(mm)55×9×109使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
ケース一体型デジタルマルチメーター カイセケース一体型デジタルマルチメーターカイセ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高精度なコンパクトDMM4000アカウント大型LCDを採用ポケットサイズながら、多項目の測定に対応最大/最小値、偏差測定が可能0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品電池(3V CR2032)1個内蔵表示4000カウントLCD文字高(mm)14機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30直流電流(A)レンジ:50/250m直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
バッテリーチェッカー カイセバッテリーチェッカーカイセ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34直流電流(A)レンジ:10m/500m直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
カード型デジタルマルチメーター カイセカード型デジタルマルチメーターカイセ
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度スライドスイッチ式導通試験、ダイオードテスト手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1表示4000カウントLCD文字高(mm)9周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz機能偏差測定、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.44V直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩデューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本表示4000カウントLCD文字高(mm)20サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
自動車用多機能テスター カイセ自動車用多機能テスターカイセ
47,980税込52,778
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
1台で様々な電装系チェックに対応。 ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。 バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き) 別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。 温度測定が可能。(温度プローブ付属) ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 片手で持ちやすい筐体設計。 収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。 誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書電源(V)1.5・R03・単四×2本表示6000カウント文字高(mm)20サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ
7,298税込8,028
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
アナログテスター(キットテスター) カイセアナログテスター(キットテスター)カイセ
7,198税込7,918
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
学校教材用組み立てキット組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です1.5V電池チェック、導通チェック付き詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V電池(50mA負荷)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)導通テストしきい値以下でブザー
ペン型自動車配線チェッカー カイセペン型自動車配線チェッカーカイセ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可国産車と輸入車の両方に対応LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)幅(mm)28高さ(mm)190奥行(mm)20交流電圧(V)24使用電池3V CR2032(コイン形)導通チェックあり
高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) カイセ高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)カイセ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
ベンチトップ型デジタルマルチメーター カイセベンチトップ型デジタルマルチメーターカイセ
81,980税込90,178
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます表示が見やすい文字高21mmの大型LCD歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
PCリンクデジタルマルチメーター カイセPCリンクデジタルマルチメーターカイセ
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
バーグラフが5倍の感度でズームアップ PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めますブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
バッテリーテスター カイセバッテリーテスターカイセ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
デジタルマルチメーター JCSS校正 カイセデジタルマルチメーター JCSS校正カイセ
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番1-8717-01-24校正証明書JCSS校正