カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- 菊水電子工業(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- KIKUSUI(3)
- 篠原電機(1)
- ワンダーキット(1)
「tos6210」の検索結果

導通チェッカー
カイセ(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい用途コード類の断線、配線チェックに付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0ディスプレイ光、音保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)