カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カイセ
- CKD(4)
- MURATA(村田製作所)(2)
- SMC(1)
- 日東工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アトー(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 大崎電気工業(1)
- やまびこジャパン(1)
「v100-31-1a」の検索結果

ベンチトップ型デジタルマルチメーター
カイセ¥81,980~税込¥90,178~1台ほか4日以内出荷から30日以内出荷コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本