カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KIBU
- brembo(1)
- ELPA(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PROST's(1)
- Simplism(2)
- TRW(1)
- ZF[自動車用品](1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「aw3g」の検索結果
特価







ゲーミングマウス ?影 - Meiying -
KIBU¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。付属品ケーブル×1、ドングル×1、1knanoレシーバー×1、替えPTFEマウスソール×1、マウスグリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 52840質量(g)47スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×119×37保証期間1年間バッテリー容量(mAh)220PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Dust-Proof silver