カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- OKINOS
- 小澤物産(OZC)(6)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SMC(830)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- Vesrah(2)
- サンナップ(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
「oz-e」の検索結果
特価
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Zebra Aqua UNO Zebra OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601191-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Zebra Aqua UNO Zebra
OKINOS¥5,698税込¥6,2681式7日以内出荷コンパクトでピラーレスのミニタワーPCケース。5種類のカラーバリエーションをラインナップ。120 mm ARGBファン3個を標準搭載。グラフィックボード補助電源用の開口部を搭載。最大3個の120 mmファン搭載に対応。最大309 mmまでの拡張カードスペース。Okinos Aqua UNO材質スチール、プラスチック、ガラス回転数(min-1[r.p.m])1000(付属ファン)本体寸法(mm)315×210×395(D×W×H)最大静圧(mmH2O)0.58(付属ファン)対応PWM:非対応(付属ファン)、CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間1年騒音レベル(dB(A))25最大長(mm)最大電源長さ:最大160mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:トップ:2×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:2×120 / 2×140mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 1、1×オーディオ in/out、1×LEDコントロールボタン、1×電源スイッチ最大風量(CFM)30.25(付属ファン)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大309mm まで対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数4ドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、サイド、ボトム




![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Zebra Aqua UNO Zebra OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601191-260915-02.jpg)