カテゴリ
- 測定用品(9)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- レンタル(3)
「gl840」の検索結果

【レンタル】多チャンネルデータロガー
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付
グラフテック(GRAPHTEC)¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付の製品です。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,098~税込¥6,708~1台翌々日出荷から10日以内出荷本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
midi LOGGER収納ケース
グラフテック(GRAPHTEC)¥43,980税込¥48,3781台34日以内出荷GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6