カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「graphtec gl860」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用ACアダプタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
    仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)

    GL無線LANユニット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)(2件のレビュー)
    ¥25,950税込¥28,545
    1台
    当日出荷
    センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
    使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約130電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30CHスクリューレス端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    30CHスクリューレス端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子接続ケーブル(50cm)

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥42,980税込¥47,278
    1式