カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- omron(オムロン)(8)
- アサ電子工業(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mds-f4u」の検索結果

湿度センサ
グラフテック(GRAPHTEC)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100