カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)
- ダイケン(1)
- 東芝キヤリア(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「sd20-pt」の検索結果

【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付
グラフテック(GRAPHTEC)¥6,098~税込¥6,708~1台翌々日出荷から10日以内出荷本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)