カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 3Dプリンターサプライ品(1)
絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- Bambu Lab(23)
- ライトテック(1)
- Polymaker(1)
- Flash Forge(1)
- グーリング(2)

PLA フィラメント 1.75mm 1kg グレー
SELECTED BY MARINTEC¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷【強化されたPLA+】PLA+は、通常のPLAを強化したバージョンです。より高い強度と優れた靭性を持ち、簡単に壊れません。再生可能な植物資源由来のデンプン原料を使用しており、環境に優しく無毒で、人間や環境に害を与えません。・【高速印刷】PLA+は高速プリンターの要求を満たし、高速でも優れた性能を維持します。また、PLAの全ての利点を保持し、印刷が簡単で、収縮が少なく、変形や割れがなく、高い印刷精度を持ちます。優れたレイヤー接着性能により、高い靭性が求められる機能部品の印刷ニーズにも対応します。・【寸法公差 +/- 0.03mm】eSUNのPLA+ 3Dプリンターフィラメントは、より厳密な仕様で製造されています。最小限の公差と低い反りにより、一貫したフィーディングと安定した印刷を保証し、気泡がなく、糸引きも少なく、非常に高い印刷成功率を誇ります。・【絡まない・詰まりなし】長さ:1KGのスプールあたり340-350m、合計2スプールのPLA+フィラメント。完璧な丸さと非常に厳しい直径公差で、重なりや絡まりがありません。よく溶け、ノズルやエクストルーダーを詰まらせることなく、スムーズかつ一定にフィードされます。・【高い互換性】Bambu Lab X1/X1C、Creality K1/K1 MAX、AnkerMake M5、Prusa、MakerBot、UltiMaker、MK3、Ender 3、Flashforge、Raise3D、FLSUN V400、Voron 2.4など、ほとんどのFDM 3Dプリンターと互換性があります。機械、電子機器、自動車、装飾、COSPLAYなどに広く使用されています。材質ポリ乳酸色グレー質量(g)998直径(mm)1.75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら