カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • Anker(アンカー)(1)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • DHA Corporation(7)
  • FUNMAXJAPAN(1)
  • LEPLUS NEXT(6)
  • PriQ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(6)
  • エレコム(22)
  • トリニティ(29)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ユニケース(2)
  • ラスタバナナ(23)
  • ラムマウント(9)
  • レイ・アウト(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pixel8a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻き取り式シガーソケット充電器 SELECTED BY MARINTEC

    巻き取り式シガーソケット充電器

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,498税込¥9,348
    1式
    5日以内出荷
    ・【スマート電力分配 & 業界最高峰84W高速充電】LISEN しがーソケット usb 急速充電、業界をリードする合計84W出力を実現。PD規格により単体で最大45Wの高速充電が可能で(前世代比150%向上)、iPhone 17 Pro Max、OPPO A18、iPad、AirPodsといった最大4台のデバイスを同時に充電できます。スマートフォンはわずか30分で85%まで充電可能。長距離ドライブでも電池切れの心配がありません。・【車内をすっきり整理】LISEN 巻き取り式車載充電器は、業界でも長い80cmの伸縮可能なUSB-Cケーブル(iPhone 17 Pro Max対応)とUSB-Lケーブル(iPhone 13対応)を内蔵。使用後はケーブルを軽く引くだけでスムーズに収納され、絡まり防止と車内のすっきり整理を実現。160°回転可能な接続部でケーブルを最適な位置に導きや操作の邪になりません。コンパクトな全金属ボディは車内インテリアに調和し、トラック・キャンピングカー・SUV・バイク・コンパクトカーなど様々な車種に対応。実用的でおしゃれなカー用品便利グッズは、誕生日・父の日・母の日・お歳暮ギフトに最適です。・【幅広い互換性】LISEN シガーソケット usb-cは iPhone シリーズに対応しており、iPhone ユーザーにとって多機能な選択肢です。iPhone 17 Pro Max、Galaxy Z Fold6または以前の iPhone 14モデルのしがーソケット usb 急速充電を探している場合でも、このデバイスは自由度の高い急速充電オプションを提供します。PD 45W USB Cケーブル対応により、カーチャージャーはほとんどのUSB-Cデバイスと互換性があります。対応機種は以下の通りです:(1)スマートフォン:iPhone全機種、ソニーXperia、AQUOSなど(2)タブレット/電子書籍リーダー:iPad、Kindle、Surface Pro(3)その他デバイス:Nintendo Switch、充電式カイロ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン。・【二重ロック&6段階伸縮設計】LISEN車載充電器は、シガーソケットコネクタに二重ロック機構を採用し、悪路走行時でもしっかりと固定されます。ブルーLEDインジケーターを搭載し、暗所でもポート位置がひと目でわかるため、夜間の使用も安心です。さらに、進化した伸縮ケーブルは10cm/22cm/33cm/44cm/64cm/80cmの6段階で長さを固定可能で、スマートフォンの充電から後席へのケーブル延長まで、あらゆるシーンに柔軟に対応。180度可動設計により、狭いスペースにも簡単に設置でき、トラック・バン・セミトレーラーなど幅広い車種でご活用いただけます。・【LISEN - 安全で急速な充電の専門家】LISEN シガーソケット充電器はスマートパワー管理チップを搭載し、UL・CE・FCC・RoHS認証を取得。過電流・過電圧・過負荷・過熱・短絡に対する多重保護機能を備え、安定した充電環境を提供します。LISENはスマホアクセサリー市場で10年の実績を誇り、世界で6800万人以上のユーザーに信頼されています。2025年世界人気ブランドに選出された信頼のメーカーです。
    仕様ポータブル/はい色黒砂玄電流(A)3電圧(V)12 , 24定格電流(A)3出力電圧(V)12入力電圧(V)12出力電流(A)3機能(特別な)トラベル クリスマスプレゼント 車 充電器 巻き取り 急速充電 自動車用コネクタ 自動停止 充電インジケータ マルチデバイス充電 軽量デザイン 充電インジケータ 短絡保護外装ABS, 金属互換性iPhone、Samsung、Xiaomi、OPPO、Huawei、Google、vivoなど、さまざまなスマートフォンに対応しています。また、USB-C対応デバイス(時計、ヘッドホン、ゲームコンソール、カメラ、車載ビデオレコーダーなど)にも対応しています。プラグタイプUSB-C+USB-Lモデル取替え可能電話機:iPhone、Samsung、Xiaomi、OPPO、Huawei、Google、vivoなど、さまざまなスマートフォンに対応しています。また、USB-C対応デバイス(時計、ヘッドホン、ゲームコンソール、カメラ、車載ビデオレコーダーなど)にも対応しています。例:iPhone 17/Air/ 17 Pro/ 17 Pro Max ; iPhone 16/ 16e/ 16 Pro/ 16 Pro Max/ 16 Plus ; iPhone 15/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 15 Plus ; Xiaomi 17 Pro max 15/ 14/ 14t/ Redmi Note 13/13 Pro /Note 11/11S/ Poco M4 Pro/ Redmi Note 10 Pro/ 10 Pro MAX/ Redmi Note 12 Pro/ 12 Pro+/ Poco X6 5G/ X6 Pro 5G/ Note 9S, 9 Pro, 9 Pro MAX Redmi 13C 4G 5G/ Poco X3 / Poco X3 Pro/Poco X3; Samsung Galaxy S25/ S24/ S23/ S22/ S21/ S20/ S25+/ S25 Ultra/ S24+/ S24 Ultra/ S23+/ S23 Ultra/ S22+/ S22 Ultra、Samsung Galaxy A55/ A54/ A53/ A52/ A35/ A15/ S10/ S9/ S8/ S7、Samsung Galaxy Note 20 Ultra/ Note 10、Samsung Galaxy 10 Plus/ 9 ; AQUOS wish4、AQUOS sense9 ; Google pixel 9A/ 8A /7A/ 1/ XL/ 6P/ 5X/ Nexus 9 ウォッチ、Xiaomi ヘッドホン。フォームファクタプラグコネクタタイプUSB Type A, USB Type Cデバイス同時接続/4