カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- KSフィルター(1)
- SK11(1)
- SMC(1)
- StarTech.com(1)
- サカエ(2)
- ベン(1)

建築用シャーペン 22点セット/ケース付き
SELECTED BY MARINTEC¥5,298税込¥5,8281式7日以内出荷建築用シャーペン 22点セット/ケース付き 。。 【充実の建築用シャーペンセット】。 本セットには、頑丈な建築用シャーペン3本、2.8mmの高品質な黒・カラー芯18本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、2.0mm替芯36本が含まれています。さらに、ロングノーズタイプのマーカーペン(赤・黒・黄)3本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、消しゴム1個、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。交換用シャープナーと4B消しゴムもセットに含まれており、これ一つで木工や建築作業を効率的にこなすことができます。 。。 【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】。 建築用のロングニブマーカーペンは、45mmの長さと5.6mmの直径を持つ金属製先端で、狭い場所や深い穴へのマーキングがより簡単かつ正確に行えます。手の届きにくい場所でも調整の手間を軽減し、作業効率と正確さを向上させます。また、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーが内蔵されており、常にシャープな状態で作業が可能です。 。。 【深穴対応マーカーペン】。 防水仕様のロングチップマーカーペンは、ガラス・金属・プラスチックなどの手の届きにくい素材にも明確にマーキングでき、通常の建築用シャーペンでは対応しにくい場面でも活躍します。多様な素材への対応力により、作業の幅が広がります。 。。 【金属製メカニカルシャーペン】。 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や図面作成に最適で、エンジニアリングや建築図面の心強い相棒です。滑りにくい金属グリップとバランスの取れた重量感があり、全金属製ボディは耐久性と高級感を兼ね備えています。多彩なカラー芯により、用途ごとに使い分けることができ、図面の識別性も向上します。 。。 【多機能建築用ツールセット】。 カーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属・タイル・ガラス・セラミック・木材など、硬い表面への精密な刻印やセンタリングに最適です。スプリング式センターポンチは片手でも操作可能で、正確な穴あけ位置決めを簡単に行えます。さらに、4B消しゴムも付属しており、細かい修正もスムーズに対応可能です。 。。 【便利なケース】。 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性にケースが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。仕様筆記技法:pencil_leadセット内容22点セット、ケース付き色赤、黄色、黒直径(Φmm)2.8線幅(mm)2.8形態メカニカルグラファイトペンシルインク色マルチカラーインク水グリップタイプリブユニット数22 個スタイル22点セット/ケース付き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら