カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Silencia(サイレンシア)(2)
- TRUSCO(2)
- サンドビック(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- フォーエバー(1)
- ホームテイスト(1)
- ミヤナガ(1)
- メイキコウ(3)
「slcp」の検索結果
特価
関連キーワード

シリコン平行ケーブル 3m
SELECTED BY MARINTEC¥3,698~税込¥4,068~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
シリコン平行ケーブル 10m
SELECTED BY MARINTEC¥3,500~税込¥3,850~1式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら