コーニング
コーニングのページです。コーニングは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Corning Incorporated |
|---|
| 所在地 | One Riverfront Plaza Corning, NY 14831 USA |
|---|
コーニング(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~
1パック(100個)ほか
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
コーニング(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
コーニング(1件のレビュー)当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
コーニング(1件のレビュー)当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
コーニング(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~
1ケース(1パック×4個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
コーニング(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり