絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(2)
- 100以上(1)
規格
- CAT5e(2)
- CAT6(1)
色
イエロー(2)
グレー(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
爪折れ防止
- 対応(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(2)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(3)
24
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(98)
- PANDUIT(パンドウイット)(82)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 冨士電線(東京)(22)
- 通信興業(30)
- 日本製線(109)
- ユーボン(3)
- 協和ハーモネット(10)
- 関西通信電線(16)
- StarTech.com(79)
- エレコム(53)
- BUFFALO(バッファロー)(41)
- DAIKO(大光電機)(40)
- アライドテレシス(36)
- LEPLUS NEXT(31)
- ホンダ(30)
- RS PRO(30)
- 住友電工ハードメタル(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「utp」の検索結果
特価

Cat6 UTPパッチコード
コーニング¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
Cat5e UTPパッチコード
コーニング(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から9日以内出荷規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
Cat5e UTPエコケーブル
コーニング¥33,980税込¥37,3781箱9日以内出荷LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。 本製品はPVC成分を含みません。 燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。 ケーブル残量が判るレングスマーク付です。用途LAN配線工事にトラスコ品番772-4659色ライトグレー質量(g)9500規格CAT5eケーブル長(m)305ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)4.9シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])24
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
コーニング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11種類カテゴリー5e
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ
コーニング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。用途LANケーブルのプラグ加工に。
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン色白種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥2,698税込¥2,9681個当日出荷専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅色メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e
コーニング¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e