絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コフロック

コフロックのページです。コフロックは、オフィスサプライ、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在128件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コフロック株式会社
所在地〒610-0311 京都府京田辺市草内当ノ木1-3
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4精度±2%F.S.寸法E(mm)29材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)
大流量用樹脂製フローメーター コフロック大流量用樹脂製フローメーターコフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104精度±6%FS耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
流量計 コフロック流量計コフロック(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)377目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷から47日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE)精度±2%F.S.接続Rc1/4供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタコフロック
87,980税込96,778
1式
27日以内出荷
表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無なし耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック流量計 精密ニードルバルブ付コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
表示器付マスフローコントローラ コフロック表示器付マスフローコントローラコフロック
179,800税込197,780
1個
34日以内出荷から36日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体窒素ガス(N2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
AC電源アダプタ コフロックAC電源アダプタコフロック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタコフロック
99,980税込109,978
1式
27日以内出荷
表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無あり耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE二次側圧力(MPa)0許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
マスフローメータ EX-700R コフロックマスフローメータ EX-700Rコフロック
109,000税込119,900
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。
仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIESコフロック
57,980税込63,778
1個
当日出荷から44日以内出荷
精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水(H2O)材質SUS316接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズコフロック
58,980税込64,878
1台
32日以内出荷
高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
ACアダプタ電源 コフロックACアダプタ電源コフロック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
3810DSⅡ専用ACアダプタ電源
種別3810DSⅡ専用 PSK-38DSⅡアズワン品番61-9948-05
液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIESコフロック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック大流量用流量計 ニードルバルブコフロック
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。測定流体空気質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4目盛10:1(有効目盛)精度±5%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
マスフローコントローラ 3660 コフロックマスフローコントローラ 3660コフロック
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブありコフロック
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷
炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体炭酸ガス(CO2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水素ガス(H2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
9,815税込10,797特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体酸素ガス(O2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロックスタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブルコフロック
219,800税込241,780
1式
32日以内出荷
水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体水素ガス(H2)仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロックスタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブルコフロック
219,800税込241,780
1式
32日以内出荷
アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体アルゴンガス(AR)
流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック流量計 精密ニードルバルブ付コフロック
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷から65日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)403目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
パージ流量計 コフロックパージ流量計コフロック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
33日以内出荷
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス
ケーブル コフロックケーブルコフロック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端