カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • タカチ電機工業(11)
  • VISHAY(7)
  • TOA(6)
  • MICROCHIP(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • 日本イトミック(4)
  • 大阪魂(4)
  • オイレス工業(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 岩田製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN25」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

    精密ニードルバルブ付流量計

    コフロック(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
    用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック

    ニードルバルブ付パージ流量計

    コフロック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
    用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    36日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60目盛【有効】10:1精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
  • パージ流量計 RK1000 コフロック

    パージ流量計 RK1000

    コフロック
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
  • パージ流量計 コフロック

    パージ流量計

    コフロック(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    33日以内出荷
    生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
    用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%F.S.精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブなし材質(フロート)パイレックス
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    52,980税込58,278
    1個(1個)
    36日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
    仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    1個(1個)
    欠品中
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
    仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
圧力・流量測定カテゴリ