カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- SMC(79)
- 富士電機(2)
- CKD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッサン(1)
「ar20-02-d」の検索結果

精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部