カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(237)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- コガネイ(111)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- KTC(10)
- CKD(9)
- brother(ブラザー)(8)
- アリナミン製薬(8)
- Canon(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 旭計器工業(6)
- ParkerTAIYO(5)
- 協育歯車(4)
- ヤマト産業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ニッセイ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「b2l-10」の検索結果

精密流量計 RK1200
コフロック¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から49日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
精密流量計 RK1400
コフロック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から62日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
パージ流量計 RK1600R
コフロック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から49日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から37日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から37日以内出荷酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から37日以内出荷水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,980税込¥13,1781個37日以内出荷炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体炭酸ガス(CO2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
パージ流量計 RK1000
コフロック¥15,980税込¥17,5781個49日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し