カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- CKD(8)
- SMC(4)
- アズワン(2)
- 愛知時計電機(2)
- クローネ(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd fsm2」の検索結果
特価

小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)