カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SK11(2)
- 日立(1)
- 近正(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ALPINE(1)
「ex-700r」の検索結果

マスフローメータ EX-700R
コフロック¥109,000~税込¥119,900~1個26日以内出荷から86日以内出荷小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)