カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • オカムラ(岡村製作所)(193)
  • ベン(15)
  • ノーブランド(13)
  • エコデバイス(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東京メタル(5)
  • パイロット(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • GYEON(ジーオン)(4)
  • DNライティング(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • フソー化成(3)
  • SAMTEC(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アキレス(2)
  • TENRYU(天龍製鋸)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 明工社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    11日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波流量計 FML-500 SERIES コフロック

    超音波流量計 FML-500 SERIES

    コフロック
    109,800税込120,780
    1個
    32日以内出荷
    液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
    適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
関連キーワード
fml36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fml36