カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- アイセル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- テクロック(2)
- ニッセイ(6)
- フジトク(2)
- マリンテック(3)
- ユニカ(3)
- ワルター(3)
- 冨士端子工業(3)
- 岩田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「fs-35」の検索結果

表示器付マスフローコントローラ
コフロック¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から34日以内出荷流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体許容周囲温度(℃)-10~60
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ
コフロック¥94,980~税込¥104,478~1式27日以内出荷表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)材質(シール)FKMバルブの有無なし測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ
コフロック¥109,800~税込¥120,780~1式27日以内出荷表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)材質接ガス部:SUS303、PTFE、FKM(オプションNBR or CR)材質(シール)FKMバルブの有無あり測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE二次側圧力(MPa)0許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
表示器付マスフローメータ
コフロック¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。最大圧力(kPa)入口:500材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKMタイプマスフローメータ(MM)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式保存温度(℃)-10~60測定対象気体許容周囲温度(℃)5~45