カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- ホンダ(8)
- 東京コスモス電機(5)
- エンズィンガー・ジャパン(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- M&H(1)
- オオイ金属(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ifm electronic(1)
「gf303」の検索結果

大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。最高使用温度(℃)55材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)