カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- モノタロウ(1)
- ヤマト産業(26)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- CKD(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 光明理化(5)
- 千代田精機(5)
- A-Gas Japan(4)
- サクラクレパス(3)
- Vesrah(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- KITA(喜多)(3)
- ナリカ(3)
- TAKAYAWORKWEAR(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 原田産業(2)
- ホダカ(2)
- ガステック(2)
- TULTEX(タルテックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「h2o2」の検索結果

精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
マスフローメータ EX-700R
コフロック¥109,000~税込¥119,900~1個26日以内出荷から86日以内出荷小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)