カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- IDEC(和泉電気)(3)
- ハーティング(2)
- KEIBA(1)
「he-d05」の検索結果

精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部