カテゴリ

  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • IPF(169)
  • Canon(30)
  • MICROCHIP(21)
  • スズキ(18)
  • SunMed(18)
  • ホンダ(15)
  • カーメックス(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • YKK AP(11)
  • ニッサチェイン(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • STMicro(7)
  • 日本バルカー(6)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • SMC(5)
  • ケイエヌトレーディング(5)
  • 第一測範(4)
  • 岩崎製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipf」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    11日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    14日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    65,980税込72,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    85,980税込94,578
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    62,980税込69,278
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック

    温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES

    コフロック
    83,980税込92,378
    1式
    17日以内出荷
    温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
    材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
pfd特集